›

GHIERA DA INCASSO ROTONDA ORIENTABI

Cod. Rexel RNGARF3200
Cod. Produttore RNGARF3200
Cod. EAN 8436572489271

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alluminio
  • Angolo rotazione: 30°
  • Grado protezione: IP20
  • Installazione: Incasso
  • Diametro esterno: 92 mm
  • Diametro taglio: 70-80 mm
  • Serie: METAL RING

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera da incasso rotonda orientabile realizzata in materiale metallico resistente, ideale per l’installazione di apparecchi di illuminazione a soffitto. Il design compatto e la finitura di alta qualità assicurano un montaggio semplice e un’estetica elegante, adattandosi perfettamente a diversi ambienti. La caratteristica orientabile consente di dirigere il fascio luminoso con precisione, migliorando la funzionalità e l’efficienza dell’impianto elettrico. Prodotto affidabile e versatile, perfetto per applicazioni residenziali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

Serie

METAL RING

GHIERA DA INCASSO ROTONDA ORIENTABI