Prodotti /

Cod. Rexel
L3RNGARF1222
Cod. Produttore
RNGARF1222
Cod. EAN
8436572489325

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Materiale: Alluminio
  • Angolo rotazione: 30°
  • Grado protezione: IP20
  • Diametro esterno: 84 mm
  • Diametro taglio: 75-78 mm
  • Installazione: Incasso
  • Serie: METAL RING

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto L3RNGARF1222 è una ghiera da incasso rotonda orientabile, progettata per applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzata in materiali resistenti, questa ghiera garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. La sua forma rotonda e la possibilità di orientamento permettono un'installazione semplice e precisa, ottimale per sistemi di illuminazione o dispositivi di comando. La compatibilità con vari sistemi di montaggio e il grado di protezione IP elevato assicurano sicurezza e protezione contro polvere e acqua, rendendola ideale per ambienti industriali o esterni. La finitura e il colore del corpo sono studiati per integrarsi armoniosamente con diverse configurazioni estetiche. La ghiera è compatibile con connettori di tipo standard, facilitando il collegamento elettrico e l'integrazione con altri componenti. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono una scelta affidabile per installazioni che richiedono precisione e protezione.

Serie

METAL RING

Produttore

GHIERA DA INCASSO ROTONDA ORIENTABI

€ 4,24 x 1 pz.
(pz.)