Prodotti /

Cod. Rexel
L3RNGARF1200
Cod. Produttore
RNGARF1200
Cod. EAN
8436572489318

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alluminio
  • Grado di protezione: IP20
  • Angolo di rotazione: 30°
  • Diametro esterno: 84 mm
  • Diametro di taglio: 75-78 mm
  • Tipo di installazione: Incasso
  • Serie: METAL RING

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto L3RNGARF1200 è una ghiera da incasso rotonda orientabile progettata per applicazioni elettriche. Realizzata in materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua forma rotonda e la possibilità di orientamento facilitano l'installazione e l'adattamento alle esigenze specifiche dell'impianto. La ghiera è compatibile con sistemi di protezione IP elevati, assicurando un’efficace protezione contro polvere e acqua. La superficie del materiale è trattata per resistere all’usura e mantenere l’aspetto estetico nel tempo. Ideale per installazioni in ambienti industriali o civili, questa ghiera garantisce una chiusura sicura e un facile accesso ai componenti elettrici interni. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e il design modulare la rendono versatile e adatta a diverse configurazioni di impianto. La sua forma compatta e il colore neutro si integrano facilmente con altri componenti elettrici, contribuendo a un’estetica ordinata e funzionale.

Serie

METAL RING

Produttore

GHIERA DA INCASSO ROTONDA ORIENTABI

€ 4,24 x 1 pz.
(pz.)