›

GHIERA DA INCASSO ROTONDA ANTIRIFLE

Cod. Rexel L3RNGARF2200
Cod. Produttore RNGARF2200
Cod. EAN 8436572489295

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alluminio
  • Grado protezione: IP20
  • Installazione: Incasso
  • Formato: Circolare
  • Diametro esterno: 84 mm
  • Profondità: 46 mm
  • Serie: METAL RING

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera da incasso rotonda antiriflesso progettata per garantire un’installazione elegante e funzionale di apparecchi di illuminazione. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nel tempo. Il design antiriflesso migliora la qualità della luce, riducendo fastidiosi riflessi e aumentando il comfort visivo negli ambienti interni. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta un’installazione a incasso pulita e discreta, si integra perfettamente con diversi tipi di lampade e corpi illuminanti. La ghiera è dotata di sistemi di fissaggio sicuri per un montaggio semplice e stabile.

Caratteristiche tecniche

Serie

METAL RING

GHIERA DA INCASSO ROTONDA ANTIRIFLE