Prodotti /

Cod. Rexel
L3RNGARF2622
Cod. Produttore
RNGARF2622
Cod. EAN
8436572489387

Informazioni di prodotto

  • Serie: METAL RING
  • Colore: Nero
  • Materiale: Alluminio + Vetro
  • Grado protezione: IP65
  • Installazione: Incasso
  • Diametro esterno: 85 mm
  • Profondità: 40 mm
  • Connettore: GU10 incluso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GHIERA DA INCASSO ROTONDA ANTIRIFLE realizzata in metallo di alta qualità, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La struttura rotonda si integra facilmente in ambienti professionali e residenziali, offrendo un design funzionale e resistente. La ghiera è ideale per applicazioni che richiedono un elevato grado di protezione IP e NEMA, assicurando protezione contro polvere, acqua e inquinamento. La finitura superficiale è studiata per resistere all’usura e mantenere un aspetto estetico nel tempo. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e il materiale robusto rendono questa ghiera adatta a molteplici configurazioni di installazione. La sua forma rotonda e il materiale in metallo la rendono un elemento fondamentale per chi cerca sicurezza, durabilità e compatibilità in ambienti industriali o domestici. Ideale per chi desidera un componente affidabile e di qualità elevata per incassi sicuri e protetti.

Serie

METAL RING

Produttore

GHIERA DA INCASSO ROTONDA ANTIRIFLE

€ 5,26 x 1 pz.
(pz.)