Prodotti /

Cod. Rexel
L3RNGARF2600
Cod. Produttore
RNGARF2600
Cod. EAN
8436572489370

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Bianco
  • Grado di protezione: IP65
  • Tipo installazione: Incasso
  • Formato: Circolare
  • Diametro esterno: 85 mm
  • Profondità: 40 mm
  • Serie: METAL RING

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto L3RNGARF2600 è una ghiera da incasso rotonda antiriflesso realizzata con materiali di alta qualità, progettata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Facile da installare, questa ghiera è compatibile con sistemi di illuminazione e dispositivi di comando, offrendo una protezione superiore grazie al suo grado di protezione IP. La sua forma rotonda e il colore del corpo sono studiati per integrarsi perfettamente in ambienti industriali e civili, garantendo un'estetica curata e funzionale. La costruzione robusta e il materiale resistente assicurano una lunga durata nel tempo, anche in condizioni di utilizzo intensive. Ideale per installazioni che richiedono un design compatto e una protezione contro riflessi indesiderati, questa ghiera rappresenta una soluzione efficace per migliorare la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici.

Serie

METAL RING

Produttore

GHIERA DA INCASSO ROTONDA ANTIRIFLE

€ 5,26 x 1 pz.
(pz.)