›

GHIERA DA INCASSO QUADRATA ORIENTAB

Cod. Rexel L3RNGACF1244
Cod. Produttore RNGACF1244
Cod. EAN 8436572489363

Informazioni principali

  • Colore: Nichel satinato
  • Materiale: Alluminio
  • Angolo di rotazione: 30°
  • Grado di protezione: IP20
  • Tipo di installazione: Incasso
  • Formato: Quadrato
  • Misura esterna: 84 mm
  • Serie: METAL RING

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera da incasso quadrata orientabile realizzata in metallo di alta qualità, ideale per l'installazione di apparecchi di illuminazione. Il design compatto e robusto garantisce una facile integrazione in diversi ambienti, offrendo versatilità grazie alla possibilità di orientare la ghiera secondo le esigenze di direzione della luce. La finitura metallica conferisce un aspetto moderno e resistente, adatto sia per uso residenziale che professionale. Questo accessorio elettrico assicura stabilità e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

Serie

METAL RING

GHIERA DA INCASSO QUADRATA ORIENTAB