›

GHIERA DA INCASSO QUADRATA ORIENTAB

Cod. Rexel L3RNGACF1222
Cod. Produttore RNGACF1222
Cod. EAN 8436572489356

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Materiale: Alluminio
  • Angolo rotazione: 30°
  • Grado protezione: IP20
  • Installazione: Incasso
  • Formato: Quadrato
  • Misura esterna: 84 mm
  • Serie: METAL RING

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: GHIERA DA INCASSO QUADRATA ORIENTAB realizzata in materiali di alta qualità, progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile in sistemi elettrici. La struttura compatta e resistente permette un inserimento preciso e stabile, ideale per applicazioni che richiedono un orientamento regolabile. La ghiera è compatibile con diversi componenti di connessione e supporta un grado di protezione elevato, assicurando sicurezza anche in ambienti con elevato livello di inquinamento o umidità. La finitura robusta e il design funzionale facilitano il montaggio e la manutenzione, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico nel tempo. La sua forma quadrata e la possibilità di orientamento rendono questa ghiera adatta per installazioni in quadri di controllo, armadi elettrici e sistemi industriali, garantendo un collegamento stabile e sicuro tra i componenti. La compatibilità con vari standard di protezione IP e NEMA assicura la massima protezione contro polvere, acqua e agenti esterni, rendendola una scelta affidabile per applicazioni professionali e di alta precisione.

Caratteristiche tecniche

Serie

METAL RING

GHIERA DA INCASSO QUADRATA ORIENTAB
€ 4,50 x 1 pz.
(pz.)