Prodotti /

Cod. Rexel
L3RNGACF1200
Cod. Produttore
RNGACF1200
Cod. EAN
8436572489349

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alluminio
  • Grado di protezione: IP20
  • Installazione: Incasso
  • Formato: Quadrato
  • Misura esterna: 84 mm
  • Angolo di rotazione: 30°
  • Serie: METAL RING

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto L3RNGACF1200 rappresenta una ghiera da incasso quadrata orientabile, progettata per applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzata con materiali robusti e resistenti, questa ghiera garantisce una protezione efficace contro polvere e umidità grazie al suo grado di protezione IP elevato. La sua forma compatta e il design modulare facilitano l'installazione e l'integrazione in sistemi di distribuzione elettrica e apparecchiature di controllo. La superficie del materiale è trattata per resistere all'usura e alla corrosione, assicurando durabilità nel tempo. La ghiera è adatta per ambienti industriali e civili, offrendo un'ottima soluzione per il fissaggio di componenti elettrici con elevata sicurezza e affidabilità. La sua compatibilità con diversi tipi di connettori e componenti elettrici la rende versatile e facilmente adattabile a molteplici configurazioni di impianto. La qualità dei materiali utilizzati e l'esecuzione precisa ne fanno un elemento essenziale per installazioni sicure e durature.

Serie

METAL RING

Produttore

GHIERA DA INCASSO QUADRATA ORIENTAB

€ 4,50 x 1 pz.
(pz.)