›

GHIERA DA INCASSO QUADRATA ANTIRIFL

Cod. Rexel L3RNGACF4222
Cod. Produttore RNGACF4222
Cod. EAN 8436572489264

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione: Incasso
  • Formato: Quadrato
  • Misura esterna: 86 mm
  • Misura di taglio: 70-75 mm
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: METAL RING

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera da incasso quadrata di design moderno, caratterizzata da una finitura antiriflesso che migliora l'estetica e la funzionalità dell'installazione. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre una soluzione elegante e discreta per il fissaggio di apparecchi di illuminazione, assicurando un montaggio sicuro e stabile. La forma quadrata e la superficie opaca contribuiscono a minimizzare i riflessi, migliorando la qualità visiva dell'ambiente.

Caratteristiche tecniche

Serie

METAL RING

GHIERA DA INCASSO QUADRATA ANTIRIFL