›

GHIERA DA INCASSO QUADRATA ANTIRIFL

Cod. Rexel L3RNGACF4200
Cod. Produttore RNGACF4200
Cod. EAN 8436572489257

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alluminio
  • Grado di protezione: IP20
  • Installazione: Incasso
  • Formato: Quadrato
  • Misura esterna: 86 mm
  • Profondità: 32 mm
  • Serie: METAL RING

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera da incasso quadrata antiriflesso progettata per garantire un montaggio semplice e sicuro. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Il design quadrato e la finitura antiriflesso la rendono ideale per ambienti moderni, migliorando l’estetica degli impianti elettrici. Perfetta per l’inserimento di apparecchi di illuminazione, offre una soluzione funzionale e discreta per l’installazione a incasso.

Caratteristiche tecniche

Serie

METAL RING

GHIERA DA INCASSO QUADRATA ANTIRIFL