Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI6871/1
Cod. Produttore
6871/1
Cod. EAN
8012199117171

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Sottopavimento - Ghiera
  • Materiale: Resina
  • Applicazione: Bloccaggio torrette
  • Diametro: 70 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Serie: INTERLINK
  • Uso: Colonne Interlink Office
  • Quantità consigliata: 60

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera di bloccaggio per sistemi sottopavimento, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Realizzata in materiale resistente, assicura durabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il design filettato facilita il montaggio e l’adattamento ai componenti del sistema, offrendo una soluzione pratica per la gestione degli impianti elettrici sottopavimento. Ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e robustezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ghiera in resina per bloccaggio torrette e colonne Interlink Office - diametro 70 mm altezza 50 mm

Serie

INTERLINK

Produttore

Ghiera bloccaggio resina torrette sottopavimento 70mm