Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI6871
Cod. Produttore
6871
Cod. EAN
8012199117157

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ghiera in resina
  • Funzione: bloccaggio torrette
  • Applicazione: colonne Interlink Office
  • Diametro: 70 mm
  • Altezza: 32 mm
  • Quantità consigliata: 90 pezzi
  • Serie: INTERLINK
  • Tipo: sottopavimento

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera di bloccaggio per sistema sottopavimento, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile delle componenti elettriche. Realizzata in materiale resistente, assicura durata e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici a pavimento. Ideale per applicazioni professionali, facilita la gestione e la protezione dei cablaggi, mantenendo ordine e sicurezza negli ambienti di lavoro. La sua struttura robusta e il design funzionale permettono un montaggio semplice e veloce, ottimizzando i tempi di posa e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ghiera in resina per bloccaggio torrette e colonne Interlink Office - diametro 70 mm altezza 32 mm

Serie

INTERLINK

Produttore

Ghiera bloccaggio resina 70mm torrette sottopavimento