Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGM9R84240
Cod. Produttore
M9R84240
Cod. EAN
3606481198457

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale GFP 2P 40A 260mA A-SI type 120-240V

Documentazione tecnica

Interruttore di corrente residua Multi GFP (RCCB). È un interruttore 2P con corrente nominale In di 40 A, classe di protezione di tipo A-SI e una sensibilità alla dispersione a terra di 260 mA. Protegge le persone da scosse elettriche da contatto diretto. Protegge inoltre le installazioni dai rischi di incendio. Lo scatto in caso di guasto è indicato da un indicatore di stato meccanico rosso sulla pannello anteriore. Il tipo A-SI offre una maggiore immunità ai disturbi elettrici. Questo prodotto è dedicato ai costruttori originali di apparecchiature (OEM) e ai costruttori di pannelli di controllo negli edifici industriali e terziari. È conforme alla norma IEC/EN 61008-1. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 1500 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. Ha una resistenza meccanica che arriva fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 230 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 440 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il colore del prodotto è grigio chiaro (RAL7035). Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 81 mm x (P) 60 mm. Il peso è 0,22 kg. Ha un grado di protezione IP20. Diventa IP40 quando è inserito in un armadio modulare secondo la norma IEC/EN 60529. La temperatura di funzionamento va da -25°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 70°C.

Serie

Multi9

Produttore

GFP 2P 40A 260MA A-SI TYPE 120-240V