Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEGETR58
Cod. Produttore
GETR58
Cod. EAN
8009561097506

Informazioni di prodotto

Guidacavo trecciato flessibile tipo GE TR

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo trecciato flessibile tipo GE TR rivestito con treccia in acciaio zincato. Diametro interno: 58 diametro esterno: 70

colore

Altro

diametro esterno

70 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

58 mm

raggio di curvatura statico

270 mm

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio

materiale della spirale

Altro

interno liscio

flessibilità

Altro

materiale

PVC

diametro nominale

58 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-15 ... 70 °C

Serie

RTA

Produttore

GETR-GUIDACAVO PLASTICO D 58 TRECCI