Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Altro
diametro esterno
17,5 mm
resistente ai raggi UV
senza alogeni
diametro interno
12 mm
raggio di curvatura statico
50 mm
materiale di rivestimento
Treccia d'acciaio
materiale della spirale
interno liscio
flessibilità
materiale
PVC
diametro nominale
dimensione nominale in pollici
grado di protezione (IP)
IP65
temperatura di impiego
-15 ... 70 °C
Serie
RTA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te