Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE75323
Cod. Produttore
75323
Cod. EAN
8002219722829

Informazioni di prodotto

GEO LED 20W ROUND WHITE 4K
Descrizione del produttore: La lampada GEO LED 20W ROUND WHITE 4K rappresenta una soluzione d'illuminazione moderna ed efficiente, perfetta per ambienti sia residenziali che commerciali. Con una potenza di 20W, questa lampada LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Il design rotondo e il colore bianco la rendono versatile, adattandosi facilmente a diversi stili di arredo. La temperatura di colore di 4000K fornisce una luce bianca neutra, ideale per spazi di lavoro o per aree in cui è richiesta una visibilità ottimale. Realizzata con materiali di alta qualità, la GEO LED garantisce durata e affidabilità nel tempo, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Inoltre, la tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un risparmio significativo sulla bolletta elettrica. Scegliere la lampada GEO LED significa optare per un'illuminazione sostenibile e performante.

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

20 W

flusso luminoso effettivo

1650 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.55

altezza/profondità

70 mm

diametro esterno

220 mm

Produttore

GEO LED 20W ROUND WHITE 4K