› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

GEO LED 15W ROUND BLACK 4K

Cod. Rexel BE75325
Cod. Produttore 75325
Cod. EAN 8002219722843

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Colore luce: 4000K
  • Forma: Rotonda
  • Grado protezione: IP stagna
  • Applicazioni: Industriale e terziario
  • Risparmio energetico: Elevato
  • Serie: GEO LED
  • Colore: Nero

Descrizione del prodotto

GEO LED 15W ROUND BLACK 4KLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: GEO LED 15W ROUND BLACK 4KLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

nero

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

15 W

flusso luminoso effettivo

1250 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.55

altezza/profondità

60 mm

diametro esterno

165 mm

GEO LED 15W ROUND BLACK 4K