› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

GEO LED 15W ROUND BLACK 3K

Cod. Rexel BE75324
Cod. Produttore 75324
Cod. EAN 8002219722836

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Temperatura: 3000K
  • Forma: Rotonda
  • Colore: Nero
  • Installazione: A soffitto
  • Efficienza: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Serie: GEO LED

Descrizione del prodotto

Il GEO LED 15W ROUND BLACK 3K è una soluzione di illuminazione moderna ed elegante, progettata per soddisfare le esigenze di qualsiasi ambiente. Con un design rotondo e un finish nero, questo apparecchio si integra perfettamente in spazi contemporanei, aggiungendo un tocco di stile. La sua potenza di 15W garantisce un'illuminazione efficace, mentre la temperatura di colore di 3000K offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere rilassanti. Realizzato con materiali di alta qualità, il GEO LED è progettato per una lunga durata e un'elevata efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi di consumo. Questo apparecchio è perfetto per installazioni a soffitto in uffici, abitazioni o spazi commerciali, dove l'estetica e la funzionalità sono fondamentali. Descrizione del produttore: Il GEO LED 15W ROUND BLACK 3K è una soluzione di illuminazione moderna ed elegante, progettata per soddisfare le esigenze di qualsiasi ambiente. Con un design rotondo e un finish nero, questo apparecchio si integra perfettamente in spazi contemporanei, aggiungendo un tocco di stile. La sua potenza di 15W garantisce un'illuminazione efficace, mentre la temperatura di colore di 3000K offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere rilassanti. Realizzato con materiali di alta qualità, il GEO LED è progettato per una lunga durata e un'elevata efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi di consumo. Questo apparecchio è perfetto per installazioni a soffitto in uffici, abitazioni o spazi commerciali, dove l'estetica e la funzionalità sono fondamentali.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

nero

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

15 W

flusso luminoso effettivo

1250 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.55

altezza/profondità

60 mm

diametro esterno

165 mm

GEO LED 15W ROUND BLACK 3K