› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

GEO LED 15W OVAL WHITE 4K

Cod. Rexel BE75421
Cod. Produttore 75421
Cod. EAN 8002219722881

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Forma: Ovale
  • Colore: Bianco
  • Efficienza energetica: Alta
  • Distribuzione luce: Uniforme
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: GEO LED

Descrizione del prodotto

La lampada GEO LED da 15W presenta un design ovale elegante e moderno, perfetta per l'illuminazione di interni. Con una temperatura di colore di 4000K, emette una luce bianca naturale, ideale per creare un'atmosfera accogliente e luminosa in qualsiasi ambiente. Realizzata in materiale di alta qualità, la lampada è progettata per garantire efficienza energetica e durata nel tempo. La sua forma ovale non solo è esteticamente gradevole, ma consente anche una distribuzione uniforme della luce, riducendo le ombre e migliorando la visibilità. Con una potenza di 15W, è un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione efficace senza compromettere il consumo energetico. Adatta per vari utilizzi, questa lampada rappresenta una soluzione versatile per ogni esigenza di illuminazione. Descrizione del produttore: La lampada GEO LED da 15W presenta un design ovale elegante e moderno, perfetta per l'illuminazione di interni. Con una temperatura di colore di 4000K, emette una luce bianca naturale, ideale per creare un'atmosfera accogliente e luminosa in qualsiasi ambiente. Realizzata in materiale di alta qualità, la lampada è progettata per garantire efficienza energetica e durata nel tempo. La sua forma ovale non solo è esteticamente gradevole, ma consente anche una distribuzione uniforme della luce, riducendo le ombre e migliorando la visibilità. Con una potenza di 15W, è un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione efficace senza compromettere il consumo energetico. Adatta per vari utilizzi, questa lampada rappresenta una soluzione versatile per ogni esigenza di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

15 W

flusso luminoso effettivo

1250 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.55

larghezza

110 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

210 mm

GEO LED 15W OVAL WHITE 4K