› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

GEO LED 15W OVAL WHITE 3K

Cod. Rexel BE75420
Cod. Produttore 75420
Cod. EAN 8002219722874

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Forma: Ovale
  • Colore: Bianco caldo
  • Efficienza energetica: Alta
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Serie: GEO LED

Descrizione del prodotto

La lampada GEO LED 15W OVAL WHITE 3K offre un design elegante e moderno, ideale per qualsiasi ambiente. Con una potenza di 15 watt, questa lampada LED garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, contribuendo a ridurre i costi energetici. La sua forma ovale si integra perfettamente in spazi sia residenziali che commerciali, mentre il colore bianco caldo a 3000K crea un'atmosfera accogliente e confortevole. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada è progettata per resistere nel tempo, assicurando prestazioni elevate e affidabili. La tecnologia LED non solo offre una luminosità ottimale, ma riduce anche l'impatto ambientale, rendendo questa lampada una scelta sostenibile per l'illuminazione. Adatta a diverse applicazioni, la GEO LED è la soluzione perfetta per chi cerca stile e funzionalità in un unico prodotto. Descrizione del produttore: La lampada GEO LED 15W OVAL WHITE 3K offre un design elegante e moderno, ideale per qualsiasi ambiente. Con una potenza di 15 watt, questa lampada LED garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, contribuendo a ridurre i costi energetici. La sua forma ovale si integra perfettamente in spazi sia residenziali che commerciali, mentre il colore bianco caldo a 3000K crea un'atmosfera accogliente e confortevole. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada è progettata per resistere nel tempo, assicurando prestazioni elevate e affidabili. La tecnologia LED non solo offre una luminosità ottimale, ma riduce anche l'impatto ambientale, rendendo questa lampada una scelta sostenibile per l'illuminazione. Adatta a diverse applicazioni, la GEO LED è la soluzione perfetta per chi cerca stile e funzionalità in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

15 W

flusso luminoso effettivo

1250 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.55

larghezza

110 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

210 mm

GEO LED 15W OVAL WHITE 3K