Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001R7
Cod. Produttore
9001R7
Cod. EAN
0785901857808

Informazioni di prodotto

Il TE9001R7 offre soluzioni efficienti per impianti elettrici con un design funzionale e pratico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla capsula compatta da 30mm
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio dei pulsanti luminosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata visibilità del pulsante rosso per un controllo immediato
  • Affidabilità nel funzionamento e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gemma 30MM per pulsante luminoso rosso

colore della lente

Rosso

diametro

30 mm

Tipologia costruttiva

Alto

Diametro foro montaggio ad incasso

30 mm

forma della lente

Tondo

Serie

Schneider Legacy Products

Produttore

Gemma 30MM per pulsante luminoso rosso