Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5ONEGEL
Cod. Produttore
ONEGEL
Cod. EAN
8033712907888

Informazioni di prodotto

  • Serie: Gel
  • Volume cartuccia: 300 ml
  • Tensione esercizio: 0,6/1 kV
  • Temperatura esercizio: -60…+200 °C
  • Densità: 1,052 g/cm³
  • Rigidità dielettrica: 25 kV/mm
  • Resistività: 10 GΩ∙mm
  • Conducibilità termica: 0,15 W/(m K)

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gel monocomponente riaccessibile riempitivo isolante elettrico in cartuccia pronto all'uso. ONE GEL ? gia' reticolato e fornito in cartuccia inseribile sulle comuni pistole per siliconi, per un?applicazione rapida ed un dosaggio preciso e senza sprechi. Indicato in caso di accesso difficile alla cassetta e/o alla connessione (in verticale o ad orizzonte rovesciato).

capacità

300 g

materiale

Altro

Produttore

GEL MONOCOMPONENTE ISOLANTE 300ML C