Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEGE06
Cod. Produttore
GE06
Cod. EAN
8009561097513

Informazioni di prodotto

Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavi in PVC Guidacavi GE liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Ottima resistenza agli oli e acidi diluiti. Colore: blu Diametro interno: 6 Diametro esterno: 9

colore

Blu

diametro esterno

9 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

6 mm

raggio di curvatura statico

40 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale della spirale

Senza spirale

interno liscio

flessibilità

Flessibile

materiale

PVC

esterno liscio

diametro nominale

6 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-15 ... 70 °C

Serie

RTA

Produttore

GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D 6 BLU