Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTLSS100300
Cod. Produttore
LSS100300
Cod. EAN
3606482215856

Informazioni di prodotto

Gateway IP SpaceLogic KNX BMS Certificato BACnet

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Gateway IP SpaceLogic KNX BMS è un dispositivo multifunzionale bidirezionale che consente di integrare l'installazione KNX con i dispositivi di automazione degli edifici. L'interfaccia di comunicazione principale è TP KNX e IP che supportano il protocollo BACnet. In un dispositivo sono combinati tre componenti: Router IP KNX (max. 500 oggetti), interfaccia IP KNX e alimentatore DPSU. Il gateway consente agli installatori professionisti di implementare gli impianti KNX in modo più economico e più efficiente grazie alla combinazione di funzionalità. La configurazione e la messa in servizio sono semplici e rapide grazie all'applicazione integrata che semplifica il processo. L'architettura può essere più semplice perché non è più necessario utilizzare router IP e alimentatori KNX in relazione a determinati parametri. Il gateway è progettato per installazioni commerciali e certificato da BTL come Application Specific Controller (B-ASC) che assicura la compatibilità al 100% e, allo stesso tempo, garantisce un'integrazione perfetta con qualsiasi dispositivo BACnet.

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfacce multiple

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

2 W

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

4

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

web server

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio

24 ... 24 V

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

GATEWAY SPACELOGIC KNX BMS