Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM1456
Cod. Produttore
1456
Cod. EAN
8023903264357

Informazioni di prodotto

Gateway master di appartamento, sistema ViP, inoltro chiamate smartsmartphone/tablet e supervisori BES KNX, 5 porte ethernet (3 PoE), DIN 4 moduli
Descrizione del produttore: Gateway ?master? per l?invio delle chiamate videocitofoniche ai supervisori VIIP della famiglia BES KNX, a Smartphone/Tablet sui quali sia installata la app Comelit, ed ai telefoni GSM e di linea fissa previa sottoscrizione del servizio di un SIP provider. Necessita di un collegamento Internet con banda adeguata. Il 1456 puo funzionare anche in assenza di un videocitofono collegato. Puo inoltrare la chiamata ad un massimo di 15 dispositivi differenti a seconda del tipo dei dispositivi e della banda di trasmissione disponibile. Il gateway e dotato di n?1 porta ethernet per il collegamento alla rete del sistema VIP e di 4 porte per il collegamento di posti interni e router di cui una porta POE, due porte con POE selezionabile e una porta non POE. Inoltre e dotato di ingresso per alimentazione 40-56 VDC. Dimensioni 70x90x62 mm (4 moduli DIN).

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

70 mm

funzione

Distribuire

altezza

62 mm

profondità

90 mm

tecnica di installazione

Network engineering

materiale

Altro

Numero moduli DIN

4

Tipo di interfaccia/connessione

2G (GSM) / 3G (UMTS)

Produttore

Gateway master di appartamento, sistema ViP, inoltro chiamate smartsmartphone/tablet e supervisori BES KNX, 5 porte ethernet (3 PoE), DIN 4 moduli