Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6725-0004
Cod. Produttore
MTN6725-0004
Cod. EAN
3606489484057

Informazioni di prodotto

Gateway Dali KNX, SpaceLogic KNX, SpaceLogic KNX, 2 canali 128 Lampade Dali2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Gateway KNX DALI connette il bus KNX a 2 uscite DALI. Il gateway è un dispositivo di controllo DALI di categoria i con un alimentatore DALI integrato per gli ECG. Il dispositivo è un controller single-master secondo EN 62386 ed/1 e ed/2.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfaccia sistema di illuminazione/Dali

Tensione d'esercizio

230 V 100 ... 240 V

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

protocollo

Altro

aggiornabile

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Gateway KNX DALI 2 canali 128 lampade controllo illuminazione edificio