›

GATEWAY DALI A 0-10V CON 4 CANALI U

Cod. Rexel L3PDALID110
Cod. Produttore PDALID110
Cod. EAN 8436572484313

Informazioni principali

  • Serie: PASARELAS
  • Tensione: 110-240 V
  • Intensità uscita: 20 mA
  • Segnale uscita: 0-10V x 4 canali
  • Segnale ingresso: DALI
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 176x46x30 mm
  • Peso: 145 g

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: GATEWAY DALI A 0-10V CON 4 CANALI ULampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

176 mm

Tipologia

Convertitore di segnale

altezza

30 mm

profondità

46 mm

tipo di alimentazione elettrica

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

DALI

Serie

PASARELAS

GATEWAY DALI A 0-10V CON 4 CANALI U