Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXSTM6B00D
Cod. Produttore
PFXSTM6B00D
Cod. EAN
3606481856425

Informazioni di prodotto

Gateway HMI Basic STM6000 per applicazione Multi Converter

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Gateway Box modulare appartiene alla gamma Basic Pro-face STM6000. Il Box modulare PFXSTM6 è un modulo posteriore dotato di CPU a 800 MHz di tipo ARM Cortex-A8 funzionante con sistema operativo proprietario ed con con una tensione di alimentazione d'ingresso 24 V DC. Dispone di una memoria da 1 GB, una memoria dati utente da 128 MB e una memoria di backup da 512 KB. Con la funzione Web viewer di Blue RunTime, il Gateway Box diventa un Faceless HMI. ll prodotto PFXSTM6B00D integra 2 porte Ethernet, 1 porta COM1 (RS-232C o RS-485), 1 porta USB20 di tipo A e 1 USB 2.0 porta Micro-B. Dimensioni: 150,49 mm (larghezza) x 109,97 mm (altezza) x 63,3 mm (profondità); peso: 0,456 Kg. È progettato per l'impiego in settori quali imballaggio, alimenti e bevande, tessile, apparecchiature HVAC e compressori, e anche per gli utenti finali che devono effettuare la manutenzione dei loro dispositivi Web. È conforme alle norme EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 e certificato CSA, CE, China RoHS, KC, REACH, ATEX Zone2/22, Marine. Il modulo posteriore PFXSTM6, se montato su un adattatore per guida DIN, assicura un grado di protezione IP20. La gamma è progettata per soddisfare le esigenze degli operatori di macchine semplici offrendo buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica end-to-end grazie a Pro-face Connect e costi competitivi. Il Faceless HMI PFXSTM6 può essere utilizzato per applicazioni che non necessitano a tempo pieno dell'interazione di un operatore con lo schermo.

profondità di incasso

63,3 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

con display a colori

numero di colori del display

1600000

con tastiera numerica

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

512 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

larghezza frontale

150,5 mm

altezza frontale

101 mm

Adatto per montaggio su guida portante

esecuzione del display

TFT

Tecnologia touch

Altro

Temperatura d'esercizio

0 ... 60 °C

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Serie

Pro face STM6000