Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00519329
Cod. Produttore
00519329
Cod. EAN
8001132028544

Informazioni di prodotto

GST L (10pz)

Gancio sottotegola GST
Il dispositivo di aggancio puntuale (Tipo A) per dispositivi di protezione individuale (DPI) su coperture residenziali

Materiali di supporto:
  • Solai e solette in calcestruzzo
  • Elementi in legno


Vantaggi:
  • Il gancio GST ha superato il test di corrosione accelerata in nebbia salina secondo EN ISO 9227:2012.
  • Il gancio GST AI / GST L è testato per l'uso contemporaneo di 2 operatori (Tipo A) secondo UNI 11578:2015 (dispositivi permanenti) e secondo UNI EN 795:2012 + UNI CEN/TS 16415:2013 (dispositivi removibili).
  • Il gancio GST R è testato per l'uso contemporaneo di 2 operatori (Tipo A) secondo UNI 11578:2015 (dispositivi permanenti).
  • Il gancio è testato per l'utilizzo con inclinazione fune ±15° rispetto alla direzione di massima pendenza della falda.
  • Il gancio è composto da un solo elemento piegato ed è quindi privo di saldature, garantendo così la massima sicurezza in caso di caduta.
  • Le dimensioni del gancio minimizzano l'impatto estetico della messa in sicurezza della copertura.


Applicazioni:

Idoneo per:

  • Sistema dispositivo di ancoraggio puntuale (Tipo A)


Funzionamento:
  • Assicurarsi che la copertura possieda l'adeguata capacità portante. Assicurarsi che la copertura possieda l'adeguata capacità portante. In caso contrario sono disponibili soluzioni di fissaggio alternative (vedi capitolo 9).
  • Fissare il gancio al supporto secondo le indicazioni riportate nel progetto di messa in sicurezza della copertura.
  • In presenza di strati di isolamento termico o strati non portanti è possibile usare i distanziatori DIST o il fissaggio distanziato THERMAX.
  • Compilare la targhetta identificativa dell'impianto con data di installazione e numero di lotto ed apporre la targhetta di accesso al sistema.

Specifiche tecniche:
  • Testato tipo: A;
  • Peso: 0,6;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132028544
  • Codice fischer: 519329