› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam.

GANASCIA DI PONTICELLAMENTO L 170MM

Cod. Rexel DEH377006
Cod. Produttore 377006
Cod. EAN 4013364024922

Informazioni principali

  • Descrizione: GANASCIA DI PONTICELLAMENTO
  • Lunghezza: 170 mm
  • Applicazione: Connessioni sicure
  • Uso: Professionisti elettrici
  • Materiale: Robusto e durevole
  • Funzione: Ponticellamento
  • Serie: DEH377006
  • Affidabilità: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Scopri la ganascina di ponticellamento DEH377006, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Con una lunghezza di 170 mm, questa ganascina è progettata per garantire connessioni sicure e affidabili. Ideale per applicazioni di ponticellamento, offre robustezza e durata nel tempo. Perfetta per professionisti del settore elettrico, la DEH377006 è un accessorio che non può mancare nel tuo kit. Scegli la qualità e l'affidabilità per i tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri la ganascina di ponticellamento DEH377006, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Con una lunghezza di 170 mm, questa ganascina è progettata per garantire connessioni sicure e affidabili. Ideale per applicazioni di ponticellamento, offre robustezza e durata nel tempo. Perfetta per professionisti del settore elettrico, la DEH377006 è un accessorio che non può mancare nel tuo kit. Scegli la qualità e l'affidabilità per i tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

ponticello

materiale

alluminio

superficie

non trattato

GANASCIA DI PONTICELLAMENTO L 170MM