› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

GAMMA-P ATTACCO A QUADRO ACCIAIO IN

Cod. Rexel LE349850
Cod. Produttore 349850
Cod. EAN 8009561569690

Informazioni principali

  • Finitura: Acciaio inox
  • Larghezza max: 400 mm
  • Attacco: Quadro
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304 / 316L
  • Serie: P31+
  • Compatibilità: Passerella F31, P31, tubi rigidi
  • Normativa: CEI EN 61537
  • Certificazioni: CE, IMQ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Attacco a quadro. Larghezze fino a 400 mm. Finitura: acciaio inox

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Serie

P31

GAMMA-P ATTACCO A QUADRO ACCIAIO IN