› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Fascette civili

GAFFETTE-FIXFOR GRIGIO CAVO MM. 9

Cod. Rexel LE031528
Cod. Produttore 031528
Cod. EAN 3414970010742

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Diametro cavo: 9 mm
  • Diametro chiodo: 1 mm
  • Tipo: Graffette fissa-cavo
  • Quantità consigliata: 1000 pz
  • Serie: LE031528

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Cavo diametro (mm): 9 Chiodo diametro (mm): 1

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

forma

Tondo

Protezione della superficie

Non trattato

con chiodo

lunghezza del chiodo

25 mm

materiale

Plastica

diametro del chiodo

1,8 mm

Adatto per diametro

9 ... 9 mm

GAFFETTE-FIXFOR GRIGIO CAVO MM. 9