› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Fascette civili

GAFFETTE-FIXFOR GRIGIO CAVO MM. 14

Cod. Rexel LE031531
Cod. Produttore 031531
Cod. EAN 3245060315313

Informazioni principali

  • Diametro cavo: 14 mm
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Tipo: Graffette fissa-cavo
  • Diametro chiodo: 2 mm
  • Serie: Fixfor
  • Materiale: Plastica resistente
  • Applicazione: Fissaggio cavi
  • Uso: Interno/esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Cavo diametro (mm): 14 Chiodo diametro (mm): 2

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

forma

Tondo

Protezione della superficie

Non trattato

con chiodo

lunghezza del chiodo

40 mm

materiale

Plastica

diametro del chiodo

2,5 mm

Adatto per diametro

14 ... 14 mm

GAFFETTE-FIXFOR GRIGIO CAVO MM. 14