› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Fascette civili

GAFFETTE-FIXFOR GRIGIO CAVO MM. 12

Cod. Rexel LE031530
Cod. Produttore 031530
Cod. EAN 3245060315306

Informazioni principali

  • Diametro cavo: 12 mm
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Diametro chiodo: 1 mm
  • Tipo: Graffette fissa-cavo
  • Serie: Fixfor

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Cavo diametro (mm): 12 Chiodo diametro (mm): 1

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

forma

Tondo

Protezione della superficie

Non trattato

con chiodo

lunghezza del chiodo

30 mm

materiale

Plastica

diametro del chiodo

1,8 mm

Adatto per diametro

12 ... 12 mm

GAFFETTE-FIXFOR GRIGIO CAVO MM. 12