› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Fascette civili

GAFFETTE-FIXFOR BIANCO PIATTINA 2 X

Cod. Rexel LE031551
Cod. Produttore 031551
Cod. EAN 3414970010827

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Tipo: Fixfor
  • Sezione piattina: 2 x 1 mmq
  • Diametro chiodo: 1 mm
  • Quantità consigliata: 2000 pz
  • Applicazione: Fissa-cavo
  • Serie: LE031551

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Graffette fissa-cavo - Fixfor bianco Piattina (mmq): 2 x 1 Chiodo diametro (mm): 1

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

con chiodo

lunghezza del chiodo

20 mm

materiale

Plastica

diametro del chiodo

1,8 mm

GAFFETTE-FIXFOR BIANCO PIATTINA 2 X