› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Fascette civili

GAFFETTE-FIXFOR BIANCO CAVO MM. 6

Cod. Rexel LE031555
Cod. Produttore 031555
Cod. EAN 3414970010865

Informazioni principali

  • Diametro cavo: 6 mm
  • Diametro chiodo: 1 mm
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Graffette fissa-cavo
  • Serie: LE031555

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Graffette fissa-cavo - Fixfor bianco Cavo diametro (mm): 6 Chiodo diametro (mm): 1

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

forma

Tondo

Protezione della superficie

Non trattato

con chiodo

lunghezza del chiodo

25 mm

materiale

Plastica

diametro del chiodo

1,8 mm

Adatto per diametro

6 ... 6 mm

GAFFETTE-FIXFOR BIANCO CAVO MM. 6