› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Fascette civili

GAFFETTE-FIXFOR BIANCO CAVO MM. 5

Cod. Rexel LE031554
Cod. Produttore 031554
Cod. EAN 3414970010704

Informazioni principali

  • Diametro cavo: 5 mm
  • Diametro chiodo: 1 mm
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Graffette fissa-cavo
  • Quantità consigliata: 2000 pz
  • Serie: Fixfor

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Graffette fissa-cavo - Fixfor bianco Cavo diametro (mm): 5 Chiodo diametro (mm): 1

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

forma

Tondo

Protezione della superficie

Non trattato

con chiodo

lunghezza del chiodo

20 mm

materiale

Plastica

diametro del chiodo

1,8 mm

Adatto per diametro

5 ... 5 mm

GAFFETTE-FIXFOR BIANCO CAVO MM. 5