› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Fascette civili

GAFFETTE-FIXFOR BIANCO CAVO MM. 10

Cod. Rexel LE031559
Cod. Produttore 031559
Cod. EAN 3245060315597

Informazioni principali

  • Diametro cavo: 10 mm
  • Diametro chiodo: 1 mm
  • Colore: bianco
  • Tipo: Graffette fissa-cavo
  • Quantità consigliata: 100 pz
  • Serie: Fixfor

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Graffette fissa-cavo - Fixfor bianco Cavo diametro (mm): 10 Chiodo diametro (mm): 1

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

forma

Tondo

Protezione della superficie

Non trattato

con chiodo

lunghezza del chiodo

30 mm

materiale

Plastica

diametro del chiodo

1,8 mm

Adatto per diametro

10 ... 10 mm

GAFFETTE-FIXFOR BIANCO CAVO MM. 10