Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELGAF1851011110
Cod. Produttore
GAF1851011110
Cod. EAN
7320500383759

Informazioni di prodotto

GAF185-10-11 48-130V CA/CC CONT SERIE GAF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: A 3-pole Contactor suitable for DC-1 applications where all three poles must be connected in series in a 1-pole configuration up to max 1000 VDC. Operated with wide control voltage range 48-130 V, AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48 V

tipo di collegamento circuito elettrico principale

guida di connessione

numero di contatti di chiusura, contatti principali

1

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

Produttore

ABB

GAF185-10-11 48-130V CA/CC CONT SER