› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

G120 ZAFIRO LED 12W E27 4000K

Cod. Rexel BE56185
Cod. Produttore 56185
Cod. EAN 8002219743794

Informazioni principali

G120 ZAFIRO LED 12W E27 4000K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada G120 ZAFIRO LED da 12W con attacco E27 emette una luce bianca naturale a 4000K, ideale per creare un'atmosfera accogliente e funzionale in ogni ambiente. Grazie alla sua tecnologia LED, offre un'elevata efficienza energetica e una lunga durata, riducendo i costi di sostituzione e consumo elettrico. Il design elegante e moderno si adatta perfettamente a diverse applicazioni, sia in spazi residenziali che commerciali. Con una luminosità ottimale, questa lampada è perfetta per illuminare stanze di lavoro, aree di lettura o per l'illuminazione generale. La sua versatilità e prestazioni affidabili la rendono una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione sostenibili e di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1600

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

320

diametro

124 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

G120 ZAFIRO LED 12W E27 4000K