Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00561503
Cod. Produttore
00561503
Cod. EAN
4048962434675

Informazioni di prodotto

  • Diametro: M10
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Classe resistenza: 4.8
  • Finitura: Zincatura galvanica
  • Tipo testa: Esagonale
  • Materiale: Acciaio
  • Applicazione: Fissaggi elettrici
  • Serie: FX00561503
Descrizione del produttore: Vite a testa esagonale M10 con lunghezza di 1000 mm, realizzata in acciaio di qualità 4.8 con zincatura galvanica a freddo per garantire resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi robusti e affidabili.

Produttore

G10/1000 CL. 4.8 BARRA FILETTATA

€ 2,48 x 1 pz.
(pz.)