Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
MSATQR12
Cod. Produttore
ATQR12
Cod. EAN
0782001904739

Informazioni di prodotto

Fusibile ATQR - Classe CC - Ritardati 600VAC 300VDC 12A Cilindrico
I fusibili ATQR di piccole dimensioni offrono caratteristiche di temporizzazione ideali per le elevate correnti di spunto di trasformatori di comando, solenoidi e altri carichi induttivi. I fusibili Mersen Amp-Trap 2000 ATQR garantiscono una protezione superiore per i circuiti derivati dei sistemi di distribuzione elettrica

frequenza d’esercizio

48

caratteristica di intervento

EV014450

potere di interruzione

200

corrente nominale

12 A

tipo di tensione

AC/DC

Produttore

Fusibili Mersen Atqr (Classe Cc Td) 600Vac 12A