Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE018104
Cod. Produttore
018104
Cod. EAN
3245060181048

Informazioni di prodotto

Fusibili a coltello tipo aM; Grandezza 3 neutri
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo aM; Grandezza 3 neutri

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

630 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC3