› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 2

Cod. Rexel LE017804
Cod. Produttore 017804
Cod. EAN 3245060178048

Informazioni principali

  • Tipo: Fusibili a coltello gG
  • Tensione nominale: 500 V AC / 48 V DC
  • Corrente nominale: 16-1250 A
  • Potere di interruzione: 120000 A
  • Corpo: Ceramica
  • Serie: Grandezza 2
  • Consumo termico: da 1.8 a 110 W
  • Conformità: IEC 60269-1,2 e VDE 0636-21

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo aM; Grandezza 2. neutri

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

400 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC2

FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 2