› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 1

Cod. Rexel LE017304
Cod. Produttore 017304
Cod. EAN 3245060173043

Informazioni principali

  • Tipo: Fusibili a coltello gG
  • Tensione nominale: 500 VAC / 48 VDC
  • Corrente nominale: 16 - 1250 A
  • Potere di interruzione: 120.000 A
  • Corpo: ceramica
  • Dimensioni: da taglia 00 a 4
  • Conformità: IEC 60269-1,2 e VDE 0636-21
  • Serie: Tipo gG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo aM; Grandezza 1. neutri

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

250 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC1

FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 1