› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 00

Cod. Rexel LE016304
Cod. Produttore 016304
Cod. EAN 3245060163044

Informazioni principali

  • Serie: 00 neutro
  • Tensione nominale: 500 VAC / 48 VDC
  • Corrente nominale: 125 A
  • Tipo fusibile: aM, alta capacità di rottura
  • Potere di interruzione: 120.000 A
  • Corpo: ceramica
  • Dimensioni (A x B x C): 78,5 x 54 x 45 mm
  • Conformità: IEC 60269-1,2 e VDE 0636-21

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 00 neutri

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

125 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Linguette in metallo isolate (IMGL)

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC00

FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 00