› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 0

Cod. Rexel LE016804
Cod. Produttore 016804
Cod. EAN 3245060168049

Informazioni principali

  • Serie: Coltello tipo aM
  • Tensione nominale: 500 VAC / 48 VDC
  • Corrente nominale: fino a 160 A
  • Potere di interruzione: 120000 A
  • Corpo: ceramica
  • Dimensioni: 62 x 48 x 61 mm (Tg 0)
  • Protezione: sovraccarico e corto circuito
  • Conformità: IEC 60269-1,2 e VDE 0636-21

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo aM; Grandezza 0 neutri

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

160 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC0

FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 0