› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 63A TG 0 C

Cod. Rexel LE016935
Cod. Produttore 016935
Cod. EAN 3245060169350

Informazioni principali

  • Tipo fusibile: gG
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Potere di interruzione: 120 kA
  • Corpo: ceramica
  • Serie: LE016935
  • Capacità protezione: Alta capacità di rottura
  • Uso: Protezione circuiti AC e DC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 0 Con percussore. Corrente nominale: 63 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

63 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC0

FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 63A TG 0 C