› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 40A TG 00

Cod. Rexel LE016325
Cod. Produttore 016325
Cod. EAN 3245060163259

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione nominale: 500 Vac
  • Potere d'interruzione: 120 kA
  • Tipo fusibile: Coltello gG
  • Grandezza: 00
  • Corpo: Ceramica
  • Segnalatore: Presente
  • Serie: A.C.R.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 00 Con segnalatore. Corrente nominale: 40 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

40 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

48 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC00

FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 40A TG 00